<span Class='notranslate'>Mosmatic </span> 33.463 | Rotary Union Dgg 90 Nptf X Male 3/8in | 40e974 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 33.463 Rotary Union Dgg 90 Nptf x Male 3/8in | AD3MEE 40E974

MOSMATIC 33.463 Rotary Union Dgg 90 Nptf x Male 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEE Model: 33.463Çapraz Referans: 40E974

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€244.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rotary Birliği
Vücut Çapı0.98 "
BağlantısıNPTF x Erkek
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç4000 PSI Su, Yağ vb. 290 PSI Basınçlı Hava
Maks. Hızlandırmak1000 RPM
Maks. Sıcaklık.90 RPM'de 1000 Derece F 250 RPM'de 30 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDGG 90 Degrees High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, O-Ring Seal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 33.463 Rotary Union Dgg 90 Nptf x Male 3/8in
€244.03 / Adet