Mosmatic 58.163 | Rotary Birliği Dyf Döner Nptf X Erkek 3/8 inç | 40e979 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOSMATIC 58.163 Rotary Union Dyf Döner Nptf x Erkek 3 / 8in | AD3MEK 40E979

MOSMATIC 58.163 Döner Rakor Dyf Döner Nptf x Erkek 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MEK Model: 58.163Çapraz Referans: 40E979
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
€393.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+40E979
Vücut Çapı2.36 "
BağlantısıNPTF x NPTM
akışTek
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç4000 psi
Maks. Hızlandırmak2000 RPM
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
rotasyonKendinden Dönen
beden3/8 "F Giriş - Çıkış G3 / 8" Erkek
TipDYF Yüksek Devirli Üçlü Rulman Sistemi, W / Flanşlı Döner, Karbür Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOSMATIC 58.163 Döner Rakor Dyf Döner Nptf x Erkek 3/8 inç
€393.24 / Adet