MOVINCOOL 484409-0130 Condenser Filter Kit
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondenser Filtre Kiti |
Kanal Dia. | 12 " |
uzunluk | 31 " |
genişlik | 28.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 110.74 |
Gemi genişliği (cm) | 58.93 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00