<span Class='notranslate'>Msa </span> 10002820 | Cross Arm Strap 28 Inch Length | 36mu50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MSA 10002820 Çapraz Kol Kayışı 28 inç Uzunluk | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Cross Arm Strap 28 inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6ZTJ Model: 10002820Çapraz Referans: 36MU50
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
€122.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kol Kayışı
derinlik1 / 2 "
Kiriş Boyutuna Uygun2-1 / 4 "
Montajgeçici
uzunluk28 "
MalzemePolyester
Yüzük Çapı2-1 / 4 "
Gerilme direnci5000 lb
Ağırlık kapasitesi400 lb
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
MSA 10042792 Ankraj Konektörü Kayışı 36 İnç Uzunluk Polyester | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Polyester4.5 "€21.87
MSA 505282 Sabitleme Bağlayıcı Kayışı Geçici Polyester | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ft.Polyester3.5 "€83.09
MSA SFP2267503 Ankraj Bağlantısı Kayışı Polyester 36 İnç Uzunluk | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Polyester8"€61.16
MSA SFP2267504 Ankraj Konektör Kayışı Galvanizli Kablo | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ft.Vinil Kaplı Galvaniz Kablo6.5 "€76.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MSA 10002820 Cross Arm Strap 28 inch Length
€122.81 / Adet