Mueller End. 4094051 | Kare Kafa Fiş Manyetik 2 İnç Npt | 4cce7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MUELLER INDUSTRIES 4094051 Kare Başlı Fiş Manyetik 2 İnç Npt | AD6WVZ 4CCE7

MUELLER INDUSTRIES 4094051 Kare Başlı Fiş Manyetik 2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WVZ Model: 4094051Çapraz Referans: 4CCE7
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
€61.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş, Manyetik
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
MUELLER INDUSTRIES 4016011 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/8 İnç Npt | AD6WVQ 4CCD8 4016011Çelik1 / 8 "€7.06
MUELLER INDUSTRIES 4026011 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/4 İnç | AD6WVR 4CCD9 4026011Çelik1 / 4 "€6.13
MUELLER INDUSTRIES 4034031 Kare Başlı Fiş Manyetik 3/8 İnç Npt | AD6WVT 4CCE1 4034031Çelik3 / 8 "€4.07
MUELLER INDUSTRIES 4044041 Kare Başlı Fiş Manyetik 1/2 İnç | AD6WVU 4CCE2 4044041Çelik1 / 2 "€4.44
MUELLER INDUSTRIES 4054121 Kare Başlı Fiş Manyetik 3/4 İnç | AD6WVV 4CCE3 4054121Çelik3 / 4 "€5.91
MUELLER INDUSTRIES 4064021 Kare Başlı Fiş Manyetik 1 İnç Npt | AD6WVW 4CCE4 4064021Dövülebilir demir1"€16.97
MUELLER INDUSTRIES 4074041 Kare Başlı Fiş Manyetik 1-1/4 İnç Npt | AD6WVX 4CCE5 4074041Dökme demir1.25 "€26.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MUELLER INDUSTRIES 4094051 Kare Başlı Fiş Manyetik 2 İnç Npt
€61.49 / Adet