MUELLER INDUSTRIES KH40010 Boru Çapı 4 İnç Kalınlık .134 İnç 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | K Tipi Bakır Boru |
Bakır Boru Kaplama | Hayır |
Dia İçinde. | 4" |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Bakır |
Maks. Basınç | 360 psi |
Dış Çap. | 4.125 " |
Sıcaklık. menzil | 100 Derece ila 400 Derece F |
tüp Boyutu | 4" |
Duvar Kalınlığı | 0.134 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 305.56 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 7412100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00