NASHUA 349 Koli Bandı 48mm x 36m 16 Mil Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alt Kart Koli Bandı |
Tutunma gücü | 55 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
Renk | Siyah |
uzunluk | 36m |
Malzeme | Polietilen Kaplamalı Kumaş |
Performans Sıcaklığı | 30 Derece ila 200 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 48 lb./in. |
Kalınlık | 16milyon. |
genişlik | 48mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.81 |
Gemi genişliği (cm) | 35.81 |
HS kodu | 5906100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00