NEW AGE 22042ES30P Ekipman Sehpası 20 x 30 x 42
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekipman Standı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gümüş |
derinlik | 20 " |
Kenar türü | Dudaklı |
Yükseklik | 30 " |
Bacak Tipi | 1-5 / 16 "Dia. Boru |
uzunluk | 42 " |
Yük katsayısı | Raf Başına 400 lb. |
Malzeme | Alüminyum |
Raf Sayısı | 2 |
Mesaj Dia. | 1-5 / 16 " |
genişlik | 20 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
21824ES24P | 18 " | 24 " | 24 " | 18 " | €580.14 | |
21830ES24P | 18 " | 24 " | 30 " | 18 " | €663.72 | |
21836ES24P | 18 " | 24 " | 36 " | 18 " | €692.82 | |
21842ES24P | 18 " | 24 " | 42 " | 18 " | €716.99 | |
21848ES24P | 18 " | 24 " | 48 " | 18 " | €723.35 | |
22024ES24P | 20 " | 24 " | 24 " | 20 " | €657.52 | |
22030ES24P | 20 " | 24 " | 30 " | 20 " | €684.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00