NEW AGE NS745 Hizmet Taşıma Arabası 350 Lbs.
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşıma Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | kök |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Alüminyum |
Raflar Arası Mesafe | 13 " |
Handle | Evet |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 39 " |
Uzunluk | 32 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 18 1 / 2 " |
Raf Uzunluğu | 28 3 / 4 " |
Raf Genişliği | 18 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 27 3 / 4 " | 16 1 / 2 " | 24 " | 16 1 / 2 " | €1,244.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00