NEW PIG KIT234 Dökülme Kiti Varil 38 gal.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kiti |
Renk | Siyah |
konteyner tipi | Göğüs |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
Yükseklik | 20.5 " |
uzunluk | 37 " |
Bileşen Sayısı | 125 |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 38 gal. |
Tekerlekler | Yok hayır |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Emilen Sıvılar | Yükseklik | uzunluk | Bileşen Sayısı | UV Koruması | Adet Başına Emilen Hacim. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KİT204-02 | 44 " | Beyaz | Evrensel | 30.5 " | 48 " | 501 | Yok hayır | 143 gal. | €3,675.41 | ||
KIT434 | 23 " | Siyah | Yağ Bazlı Sıvılar | 20.5 " | 37 " | 124 | Evet | 44 gal. | €1,301.15 | ||
KİT304-02 | 43 13 / 16 " | Beyaz | Kimyasal, Tehlikeli Madde | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | Yok hayır | 108 gal. | €5,952.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00