Newborn 830a30 | Aplikatör Pnömatik Çift 16 ve 22 Oz. | 3ead9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NEWBORN 830A30 Aplikatör Pnömatik İkili 16 ve 22 Oz. | AC8VFP 3EAD9

NEWBORN 830A30 Aplikatör Pnömatik Çift 16 ve 22 Oz.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8VFP Model: 830A30Çapraz Referans: 3EAD9
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
€543.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Epoksi Aplikatör
Karışım oranı1:1, 2:1, 4:1
TipPnömatik, Çift Bileşenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.37
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Takma / Çıkarma İtme Diskleri, Kartuş Sabitleme Plakası, Çelik Gövde, 490 PSI'da Nominal İtme 100 Lbs

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarışım oranıTipÜcret
NEWBORN 850A75 Aplikatör Pnömatik Çift Bileşenli 56 Oz | AC8VFQ 3EAE1 850A751:1Pnömatik, Çift Bileşenli€1,175.83
NEWBORN 535-XSP Aplikatör Kılavuzu Çift Bileşenli 16 / 22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Manuel, Çift Bileşenli€202.45
NEWBORN 750-XSP Aplikatör Kılavuzu Çift Bileşenli 28 Oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Manuel, Çift Bileşenli€231.81
NEWBORN 335-XSP Aplikatör Kılavuzu 4 Karışım Oranları 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Manuel, Çift Bileşenli€109.02
NEWBORN VR400-XSP Aplikatör Kılavuzu Dual 200 ve 400ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Manuel, Çift Bileşenli€243.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NEWBORN 830A30 Aplikatör Pnömatik Çift 16 ve 22 Oz.
€543.31 / Adet