DESTACO 225 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225-UBSS | 1.8 " | 600 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | Düz | U-Çubuğu | Yatay | 2.72 " | €112.08 | |
B | 225-UR | 1.29 " | 500 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 2.69 " | €67.68 | |
C | 225-U | 1.31 " | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 2.69 " | €35.53 | |
D | 225-USS | 1.31 " | 600 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 2.69 " | €67.22 | |
E | 225 UB | 1.56 " | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Yatay | 2.69 " | €38.12 |
225 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Bu Destaco 225 Serisi yatay mafsallı kıskaçlar veya yatay kollu mafsallı kıskaçlar, mengene takıldığında düz duran yatay bir manivela kolu kullanılarak iş parçalarını yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde tekrarlanan görevleri yerine getirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunarlar. Bu üniteler, kapaklar, montaj, kontrol armatürleri ve dar alanlarda ahşap işleri gibi hafif hizmet kenetleme uygulamaları için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Destaco tutma mafsallı kilitleme kelepçeleri, sağlamlık ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten yapılmıştır ve ters yönde hareket edebilen sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Bu kelepçeler, 90 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı ile minimum üst boşluk gerektirir ve birkaç ayardan sonra kelepçeleri yerinde tutmak için çenede bir yaya sahiptir. Yüzeye kolay montaj için flanşlı veya düz tabanlı montaj seçenekleriyle U şeklinde sıkıştırma kollarına sahiptirler. Destaco yatay tutma kıskaçları, nesnelerin hareket etmemesini sağlayan bir kol, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Donanımlı kaldıraç sistemi, iş parçasını iş için sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular ve bu kelepçeler ayrıca kilitlemek veya kilidini açmak için minimum çaba ile güçlü bir sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemi içerir. Belirli modellerde, merkezden fazla kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeyen açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği entegre edilmiştir. Ek olarak, bu Destaco yatay kelepçeler 600 lb'ye kadar yükleri taşıma kapasitesine sahiptir ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için flanşlı rondelalar, çapraz kol setleri ve düz uçlu bağlı neopren milleri barındırabilir.
Kullanımlar
Bu 225 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv, gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kapama, ahşap işleme ve fikstür kontrol uygulamaları gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco 225 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, kenetleme sırasında tıkanmayı önlemenin yanı sıra düşük profilli tasarım hafif hizmet kenetleme uygulamalarına sahiptir.
- Maksimum ve yorulmadan daha az sıkma ve tutma kuvveti için neopren millerle birlikte verilirler.
- Bu mafsallı kelepçeler, yapısal sertlik ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Hızlı sabitleme için M8 veya 5/16 inç mil aksesuarlarını barındırabilirler.
- Seçili modeller, aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istem dışı açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile birlikte gelir.
- 600 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler ve minimum baş üstü boşluk ile 90 derece kıskaç çubuğu açma imkanı sunarlar.
- Bu mafsallı kıskaçlar, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve ayrıca ayarlanabilir iş mili konumu sağlamak için U-şekilli bir kenetleme koluyla yapılandırılmıştır.
- Bu Destaco 225 Serisi kelepçeler, kurulum kolaylığı için flanşlı ve düz tabanlı olarak mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 225208-M & 207943-M: Bu Destaco düz uçlu bağlı neopren (225208-M) (paslanmaz çelik versiyonunda da mevcuttur) ve paslanmaz çelik altıgen başlı (207943-M) mil tertibatları, hızlı kullanım için markanın 225 Serisi kelepçeleri için tasarlanmıştır. sabitleme. Neopren yapı, kimyasal stabilite sergiler ve kenetleme işlemi sırasında geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği korur ve paslanmaz çelik miller, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar. Bu mil tertibatları, hızlı ve güvenli sıkıştırma için ve ayrıca sıkıştırma mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları içerir.
- Destaco 507107 & 507907: Bu Destaco flanşlı pullar, kolay montaj sağlayan ve titreşime karşı güvenli bağlantı sağlayan 225 Serisi kelepçelerle uyumludur. Paslanmaz çelik yapıya sahiptirler veya korozyona direnmek ve hizmet ömrünü uzatmak için çinko kaplama ile birlikte gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 225 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco 225 Serisi yatay manivelalı kıskaçlar, kolay yüzey montajı sağlamak için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Yatay geçiş kıskaçları nasıl kullanılır?
Yatay mafsallı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için bir merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak uygulanan kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen ünitelerle birlikte verilir).
Yatay ve dikey geçiş kıskaçları arasındaki fark nedir?
Yatay ve dikey mafsallı kıskaçlar arasındaki temel fark, kıskaç kilitliyken tutamağın konumudur. Dikey bir mafsallı kıskaçta tutamak tabana dik, yani dikey olarak konumlandırılmıştır, oysa yatay kıskaçlarda, kıskaç kilitlendiğinde tutamak konumu tabana paraleldir (yatay olarak).
Yatay geçiş kelepçesi ne için kullanılır?
Parçaları veya bileşenleri yerine güvenli bir şekilde yerleştirmek için bir mafsallı kelepçe kullanılır ve tipik olarak üretim sürecinin bir parçasıdır. Bu kelepçelerin baskın özelliği, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde operatör tarafından kolay ve hızlı bir şekilde açılıp kapatılabildikleri için hızlı hareket etme özellikleridir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Durdurma ve Atık Vanaları
- Sürekli Esnetme Kablosu
- Hidrolik Parke Kırıcılar
- Zincir Kaplinler
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Bitirme malzemeleri
- Akış Kontrol Vanaları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Beton ve Asfalt
- MAG-MATE Manuel Kaldırma Mıknatısları
- APPROVED VENDOR Tüp Kesici Kılavuzu
- GPIMETERS PC İşlemci Kartları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Çekvalfler, Dişli Uçlar, EPDM
- EATON VCP-W Serisi Motor Kesme Anahtarları
- Arrow Pneumatics Kurutucu Görüş Kitleri
- SPEEDAIRE Hava Kesiciler
- WIEGMANN Isıtıcılar
- REED INSTRUMENTS Dijital Stroboskop Lambaları