Nibco 600ds 4 | Kaplin Çukur Durdurucu Bakır CXC | 1vll1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600DS 4 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WDA 1VLL1

NIBCO 600DS 4 Kaplin Çukur Durdurucu Yazı Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDA Modeli: 600DS 4Çapraz Referans: 1VLL1
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
€76.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaplin, Dimple Stop
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç293 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.4.125 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Çukurlu boru durduruculu NIBCO 600DS 4 kaplin, 4 inç bakır borular için güvenilir ve emniyetli bir bağlantı sunar. Sıhhi tesisat, HVAC ve inşaat uygulamalarında kullanılır. Çukur durdurucu aşırı sıkmayı önleyerek sızıntısız bir bağlantıyı garanti eder.

Sık sorulan Sorular:

S. Bakım hizmetleri sırasında wrot ve döküm bakır boru bağlantı elemanlarının sökülmesi veya yeniden konumlandırılması için hangi adımları atmalıyım?

A. Bakım hizmetleri sırasında bakır ve dökme bakır boru bağlantı elemanlarını sökmek veya yeniden konumlandırmak için öncelikle su kaynağını kapatmalı ve güç kaynağının bağlantısını kesmelisiniz. Daha sonra bağlantı parçalarını gevşetmek için uygun aletleri kullanın ve işlem sırasında onlara zarar vermemeye dikkat edin. Bağlantı parçaları gevşedikten sonra bunları borulardan güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

S. Hangi kurulumlar ve tesislerde dökme ve dökme bakır boru bağlantı parçaları kullanılıyor?

A. Ticari sıhhi tesisat, endüstriyel borular, yangından korunma ve HVAC sistemlerinde dövme ve dökme bakır boru bağlantı parçaları kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600DS 1 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS1494 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€4.83
NIBCO 600DS 11/4 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi @ 100 Derece F1.375 "1.25 "€8.75
NIBCO 600DS 11/2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€11.55
NIBCO 600DS 2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€19.16
NIBCO 600DS 21/2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€56.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600DS 4 Kaplin Çukur Durdurucu Yazı Bakır C x C
€76.20 / Adet