Nibco 600ds 11/4 | Kaplin Çukur Durdurucu Bakır CXC | 1vlh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600DS 11/4 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCJ 1VLH8

NIBCO 600DS 11/4 Kaplin Çukur Durdurucu Yazı Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WCJ Modeli: 600DS 11/4Çapraz Referans: 1VLH8
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
€8.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaplin, Dimple Stop
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç439 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.375 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600DS 1 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS1494 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€4.83
NIBCO 600DS 11/2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€11.55
NIBCO 600DS 2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€19.16
NIBCO 600DS 21/2 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€56.71
NIBCO 600DS 4 Kaplin Dimple Stop Wrot Bakır C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS4293 psi @ 100 Derece F4.125 "4"€76.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600DS 11/4 Kaplin Çukur Durdurucu Yazı Bakır C x C
€8.75 / Adet