Nibco 600r 4x3 | Redüktör Wrot Bakır CXC 4 X 3 In | 1vll3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600R 4x3 Redüktör Wrot Bakır C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Redüktör Yazı Bakır C x C 4 x 3 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDC Modeli: 600R 4x3Çapraz Referans: 1VLL3
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
€98.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç293 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.4-1/8" x 3-1/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu4 "3 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 600R 4x3 redüktör, 4 ve 3 inç gibi farklı çaplardaki boruları bağlamak için güvenilir bir tesisat aksesuarıdır. HVAC sistemleri, su dağıtım ağları ve kimya ve üretim tesisleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO 600R-4x3 redüktörün ömrünü nasıl sağlayabilirim?

C. Düzenli bakım, doğru kurulum ve kullanım talimatlarına uyulması, armatürün uzun ömürlü olmasına katkıda bulunacaktır. Aşınma veya korozyon belirtileri görülürse değiştirin.

S. NIBCO 600R-4x3 redüktörde bakım yapmadan önce boru sistemindeki basıncı tahliye etmek neden gereklidir ve bu hangi güvenlik risklerini azaltır?

A.

  • Basıncın tahliye edilmesi, NIBCO 600R-4x3 redüktör üzerinde çalışırken basınçlı sıvının aniden boşalmamasını sağlar.
  • Yüksek basınç patlamalarından kaynaklanan yaralanma riskini ortadan kaldırarak bakım personelini olası zararlardan korur.
  • Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında beklenmeyen sistem reaksiyonlarının olasılığını azaltarak daha güvenli bir denetim ortamı sağlar.

S. Redüktör seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A. Bağlantı parçasının tesisat sisteminizle uyumluluğunu göz önünde bulundurun. Uygun bir uyum sağlamak için boyutu, malzemeyi ve basınç değerlerini kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600R 4x3 Redüktör Yazı Bakır C x C 4 x 3 In
€98.27 / Adet