Nibco 601 11/2 | Stopsuz Kaplin Wrot Bakır CXC | 1vlr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 601 11/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WEC Modeli: 601 11/2Çapraz Referans: 1VLR2
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
€12.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Durmadan Kaplin
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç408 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.625 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 601-11-2 kaplini, farklı çaptaki boruları birbirine bağlamak için kullanılan bir boru bağlantı elemanı türüdür. Bir somun ve bir manşon kullanılarak birbirine bağlanan dişli bir uç ve bir soket ucundan oluşur. Bu bağlantı sıhhi tesisat ve HVAC uygulamalarında kullanışlıdır. Bu kaplin iki boruyu lehimleme veya kaynak yapmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde birleştirdiğinden tesisatçıların işini kolaylaştırır.

Özellikler:

  • NIBCO 601-11-2 kaplini (durdurmadan), güçlü ve güvenilir bir bağlantı için bakır bir gövdeye sahiptir.
  • C x C bağlantı tipi kolay kuruluma olanak sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO wrot ve döküm bakır boru bağlantı elemanlarının normal wrot ve dökme bakır boru bağlantı elemanlarından farkı nedir?

A. NIBCO wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçaları, normal wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçalarına göre daha yüksek düzeyde hassasiyet ve kaliteyle tasarlanmıştır. NIBCO wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçalarının üretim süreci daha titizdir ve kullanılan malzemeler, normal wrot ve dökme bakır boru bağlantı elemanlarında kullanılanlardan daha yüksek kalitededir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 601 1/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRR 5P208 U601 3 / 4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 601 11/2 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C
€12.01 / Adet