Nibco 601 3/8 | Durdurucusuz Kaplin Wrot Bakır CXC | 1vlp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 601 3/8 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WEA Modeli: 601 3/8Çapraz Referans: 1VLP9
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
€3.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Durmadan Kaplin
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç779 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 601-3-8 stopsuz kaplin, iki boruyu birbirine bağlamak için kullanılan bir tür sıhhi tesisat armatürüdür. Bu tip bağlantı, yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanabildiği için yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanışlıdır. Ayrıca tıbbi ekipman ve boruları bağlamak için kullanılabildiğinden tıp endüstrisinde de kullanılır. Bu tür bağlantının birincil faydası, iki boruyu ek alet veya parçaya ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılabilmesidir.

Özellikler:

  • NIBCO 601-3-8 kaplinin bakır gövdesi oldukça dayanıklı ve korozyona karşı dayanıklıdır.
  • C x C bağlantı tipinin kurulumu ve sökülmesi kolaydır.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO wrot ve döküm bakır boru bağlantı elemanlarını nasıl kurarım?

C. Bu bakır bağlantı parçaları bir anahtar veya lokma kullanılarak monte edilmelidir.

S. NIBCO wrot ve döküm bakır boru bağlantı elemanlarındaki sorunları nasıl gideririm?

C. Bağlantı parçalarınızda sorun yaşıyorsanız öncelikle bağlantı parçalarının düzgün takıldığından ve tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun.

S. Bakım hizmetleri sırasında NIBCO boru bağlantı elemanlarının sökülmesi veya yeniden konumlandırılması için hangi adımları atmalıyım?

A.

  • Bakır bağlantı parçalarını sökmek veya yeniden konumlandırmak için bağlantı parçasını gevşetmek üzere bir anahtar veya lokma kullanın.
  • Dökme bakır bağlantı parçalarını sökmek veya yeniden konumlandırmak için, bağlantı parçasını gevşetmek üzere bir anahtar ve bir çekiç kullanın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 601 1/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 11/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRR 5P208 U601 3 / 4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 601 3/8 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C
€3.58 / Adet