Nibco U601 3/4 | Stopsuz Kaplin Wrot Bakır CXC | 5p208 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO U601 3/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRR 5P208

NIBCO U601 3/4 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YRR Modeli: U601 3/4Çapraz Referans: 5P208
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
€3.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Durmadan Kaplin
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç582 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 601 1/4 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 Durdurucusuz Kaplin Bakır C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1/2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€1.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO U601 3/4 Kaplin Stopsuz Yazma Bakır C x C
€3.43 / Adet