Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Uzun Yarıçaplı Redüksiyon Dirsek 90 C x C | AB3WHK 1VMB2

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Uzun Yarıçaplı Redüksiyon Dirsek 90 C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WHK Model: 607LTR 1/2x1/4Çapraz Referans: 1VMB2
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
€14.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Yarıçaplı Azaltıcı Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç722 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Uzun Yarıçaplı Redüksiyon Dirsek 90 C x C
€14.23 / Adet