Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 9172750P İtmeli Metal Kaplinler, Bakır, Geçmeli | CT4BZH 787WR9

NIBCO 9172750P İtmeli Metal Kaplinler, Bakır, Geçmeli

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4BZH Model: 9172750PÇapraz Referans: 787WR9
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
€39.14 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 601 5/8 Kaplin Wrot Bakır C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "5 / 8 "€4.75
NIBCO 901RP 2 Kaplin Wrot Bakır C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Bağlantı Wrot Bakır C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 Derece F4.125 "4"€78.88
NIBCO 901RP 11/2 Kaplin Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€9.19
NIBCO 3010750 Kaplin, 1 İnç Boyut, Konik Uçlu Stil, Bronz, İthal | BU4NJJ 3010750---€163.40
TEKLİF TALEBİ
NIBCO 3010500 Kaplin, 3/4 İnç Boyut, Konik Uçlu Stil, Bronz, İthal | BU4NJN 3010500---€84.48
TEKLİF TALEBİ
NIBCO 9002000HPC Pres Kaplinleri, Bakır, Presle Geçirme x Presle Geçirme, 1 1/2 x 1 1/2 İnç Bakır Boru Boyutu | CP2HFQ 787WY4 9002000 HPC---€30.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 9172750P İtmeli Metal Kaplinler, Bakır, Geçmeli
€39.14 / Adet