Nibco 9405355 | Lehim Basıncı Yardımcı Flanşlar, Bakır, Kap X Flanş, 1 İnç Bakır Boru Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 9405355 Lehim Basıncı Yardımcı Flanşlar, Bakır, Kap X Flanş, 1 İnç Bakır Boru Boyutu | CT4CBB 787XH1

NIBCO 9405355 Lehim Basıncı Yardımcı Flanşlar, Bakır, Kap X Flanş, 1 İnç Bakır Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4CBB Model: 9405355Çapraz Referans: 787XH1
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
€54.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 741 1 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 1 In | AB4APY 1WLH5 741 1flanş105 psi @ 100 Derece F1.125 "1"€48.16
NIBCO 741 2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 2 In | AB4APZ 1WLH6 741 2flanş100 psi @ 100 Derece F2.125 "2"€109.04
NIBCO 741 3 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 3 In | AB4AQA 1WLH7 741 3flanş95 psi @ 100 Derece F3.125 "3"€136.93
NIBCO 741 1 1/4 Flanşlı Döküm Bakır C x Flanş 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4flanş105 psi @ 100 Derece F1.375 "1.25 "€50.57
NIBCO 741 1 1/2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 1-1 / 2 In | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2flanş100 psi @ 100 Derece F1.625 "1.5 "€81.73
NIBCO 741 2 1/2 Flanşlı Dökme Bakır C x Flanş 2-1 / 2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2flanş100 psi @ 100 Derece F2.625 "2.5 "€139.36
NIBCO K355490 Ayarlanabilir Klozet Flanşı, PVC | BU4NWC K355490flanş---€34.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 9405355 Lehim Basıncı Yardımcı Flanşlar, Bakır, Kap X Flanş, 1 İnç Bakır Boru Boyutu
€54.44 / Adet