NOBLES 9007349 Toz Kontrollü Parlatıcı 2000 Rpm
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Kontrollü Parlatıcı |
Fırça Hızı | 2000 RPM |
İnşaat | Rotasyonel Kalıplanmış |
Kordon uzunluğu | 75ft. |
Maks. Alan sayısı Üretkenlik | 15,000 fit kare / sa. |
Motor | 1.5 HP |
Dolgu büyüklüğü | 20 " |
Güç Kaynağı | 115 VAC, 60 Hz, 15A |
Ses seviyesi | 66 dBA |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 61.47 |
HS kodu | 8479892000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00