Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORDFAB 8040300097 Kesilmiş 16 Çaplı Çelik | AH2LGR 3223-1608-100000 / 29RN46

NORDFAB 8040300097 Kesilmiş 16 Çap Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LGR Model: 8040300097Çapraz Referans: 3223-1608-100000 / 29RN46
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
€195.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesilmiş
KaplamaGalvanize
Kanal Boyutu16 "8 x"
Montaj MalzemesiGalvanize çelik
ölçü22
Giriş çapı15 63 / 64 "
uzunluk2"
Çıkış Dia.16-1 / 16 "
Basınç Derecesi2 "- 42" WG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal BoyutuGiriş çapı+Çıkış Dia.Ücret
NORDFAB 8040300068 Kesilmiş 14 Çaplı Çelik | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "4 x"13 61 / 64 "Kesilmiş14-1 / 16 "€161.20
NORDFAB 8040300070 Kesilmiş 14 Çaplı Çelik | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "6 x"13 61 / 64 "Kesilmiş14-1 / 16 "€164.57
NORDFAB 8040300072 Kesilmiş 14 Çaplı Çelik | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "8 x"13 61 / 64 "Kesilmiş14-1 / 16 "€187.32
NORDFAB 8040300074 Kesilmiş 14 Çaplı Çelik | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "10 x"13 61 / 64 "Kesilmiş14-1 / 16 "€188.65
NORDFAB 8040300076 Kesilmiş 14 Çaplı Çelik | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "12 x"13 61 / 64 "Kesilmiş14-1 / 16 "€204.16
NORDFAB 8040300093 Kesilmiş 16 Çaplı Çelik | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "4 x"15 63 / 64 "Kesilmiş16-1 / 16 "€163.80
NORDFAB 8040300095 Kesilmiş 16 Çaplı Çelik | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "6 x"15 63 / 64 "Kesilmiş16-1 / 16 "€178.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORDFAB 8040300097 Kesilmiş 16 Çap Çelik
€195.68 / Adet