<span Class='notranslate'>Norgren </span> M20200100 | Straight Union Push Inch Tube 1/8 Inch - Pack Of 10 | 1lrg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORGREN M20200100 Düz Rakor İtmeli İnç Tüpü 1/8 İnç - 10'lu Paket | AB2FCJ 1LRG9

NORGREN M20200100 Düz Rakor İtmeli İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FCJ Model: M20200100Çapraz Referans: 1LRG9
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
€41.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Birlik
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3917220000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türütüp BoyutuÜcret
NORGREN M00200400 Düz Rakor 4mm Tüp Polipropilen - 10'lu Paket | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Tüp4mm€56.58
NORGREN M00200600 Düz Rakor 6mm Tüp Polipropilen - 10'lu Paket | AB2FBA 1LRB6 M00200600Tüp6mm€67.29
NORGREN M20200200 Düz Rakor Tüpü 5/32 İnç - 10'lu Paket | AB2FCK 1LRH1 M20200200Tüp5 / 32 "€45.77
NORGREN M20200400 Düz Rakor İtmeli İnç Tüpü 1/4 İnç - 10'lu Paket | AB2FCM 1LRH3 M20200400Tüp1 / 4 "€48.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORGREN M20200100 Düz Rakor İtmeli İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket
€41.25 / Adet