Northland Motor Teknolojileri Bba14-222heb-00 | 1mck2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 137 Cfm 240v | AF6PVC 1MCK2

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 137 Cfm 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PVC Modeli: BBA14-222HEB-00Çapraz Referans: 1MCK2
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
€2,029.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fırçasız Üfleyici
Blower Aşamaları2
Vücut Çapı5.7 "
CFM137
İnşaatAlüminyum
ControlElektronik
Dia boşaltın.1-3 / 4 "
Yükseklik7.125 "
Hz50/60
Giriş Çapı1.75 "
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Maks. Alan sayısı Amper10.5
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Termal KorumasıOto
Faz1
hızAyarlanabilir
Vakum Değerlendirmesi80 "H2O
Gerilim240
Watt1200

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8501406040

Ürün Detayı:

  • Üfleyici Tipi (Teğetsel Boşaltma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattCFMControlYükseklikGiriş ÇapıMaks. Alan sayısı AmperVakum DeğerlendirmesiGerilimÜcret
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Elektronik6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,494.05
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Manuel7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,569.02
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Manuel7.125 "1.75 "9.556 "H2O120€2,024.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Manuel7.625 "1.25 "9.085 "H2O120€1,879.61
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Elektronik7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240€2,107.19
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120Manuel6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,469.95
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Elektronik7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,502.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 Dc Üfleyici Teğetsel 5.7 İnç 137 Cfm 240v
€2,029.55 / Adet