Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON AŞINDIRICILAR 66243529187 Genişletme Kabı Taşlama Alüminyum Oksit 3 İnç Pk10 | AF8LAW 26ZW30

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Taşlama Alüminyum Oksit 3 İnç Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LAW Model: 66243529187Çapraz Referans: 26ZW30
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
€605.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flaring Kupası Taşlama Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu3 / 4 "
Bond TürüVitrifiye
Yüz Çapı3"
Kumtaşı60
Maks. RPM7640
Özellikler32A60-KVBE
Kalınlık1.25 "
Tekerlek tipi11 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)24.64
HS kodu6804220000

Ürün Detayı:

  • Geri Dia. (2-1 / 4 ")
  • Arka Kalınlık (3/8 ")
  • Jant Kalınlığı (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiKalınlıkTekerlek çapıTekerlek tipiAğaç Dikme BoyutuYüz Çapıpaket adetÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66253146917 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ZIMPARALAR 66253146918 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ZIMPARALAR 66253146920 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ZIMPARALAR 66253146922 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ZIMPARALAR 66253146925 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Seramik / Zirkonya-2"-Tip 11 Çelik Sırtlı5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ZIMPARALAR 66253146929 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Seramik / Zirkonya-2"-Tip 11 Çelik Sırtlı5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ZIMPARALAR 66253198586 Genişletme Kabı Taşlama Taşı Zirkonya Alümina 6 İnç Çap | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkonya Alümina-2"-11 yazın5 / 8-116"1€112.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Taşlama Alüminyum Oksit 3 İnç Pk10
€605.52 / paket