Norton Abrasives 66254433510 | Dokunmamış Disk 2 In. Dia. X 1/4 inç. X Tr ile | 26zy77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 66254433510 Elyaf Disk 2 İnç Çap x 1/4 İnç Genişlik x Tr | AF8LGT 26ZY77

NORTON ABRASIVES 66254433510 Dokunmamış Disk 2 İnç Çap x 1/4 İnç Genişlik x Tr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LGT Model: 66254433510Çapraz Referans: 26ZY77

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dokumasız Disk
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
RenkMavi
YoğunlukSert (7)
Çap2"
sınıfOrta
Maks. RPM22,000
Montaj ÖlçüsüTR
Montaj TipiHızlı değişim
stilÇapak Alma ve Harmanlama
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.15
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYoğunlukÇapMaks. RPMgenişlikÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66254428237 Elyaf Disk 2 İnç Çap x 1/4 İnç Genişlik x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237Yumuşak (2)2"22,0001 / 4 "€10.30
NORTON ZIMPARALAR 66254428238 Elyaf Disk 3 İnç Çap x 1/4 İnç Genişlik x Tr | AF8LGL 26ZY71 66254428238Yumuşak (2)3"15,0001 / 4 "€17.77
NORTON ZIMPARALAR 66261090909 Elyaf Disk 3 İnç Çap x 1/8 İnç Genişlik x Tr | AF8LKY 28AA58 66261090909Sert (7)3"15,0001 / 8 "€19.24
NORTON ZIMPARALAR 66261093556 Elyaf Disk 3 İnç Çap x 1/8 İnç Genişlik x Tr | AF8LLA 28AA60 66261093556Yumuşak (4)3"15,0001 / 8 "€16.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66254433510 Dokunmamış Disk 2 İnç Çap x 1/4 İnç Genişlik x Tr
€11.83 / Adet