Norton Abrasives 69078609034 | Kesme Çarkı Gemini 20 X3/16 X1 2710 Devir/dakika | 25ua16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 69078609034 Kesme Taşı İkizler 20 x3/16 x1 2710 rpm | AH2EAA 25UA16

NORTON ABRASIVES 69078609034 CutOff Disk Gemini 20 x3 / 16 x1 2710 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2EAA Model: 69078609034Çapraz Referans: 25UA16
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
€104.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği1"
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı24
Maks. RPM2710
Kalınlık3 / 16 "
UPC690786090342
Tekerlek çapı20 "
Tekerlek tipi1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.96
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)51.56
Gemi genişliği (cm)50.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiElmas NakavtKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
NORTON Aşındırıcılar 07660701617 Aşındırıcı Kesme Çarkı 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Güçlendirilmiş, Kesme-7 / 8 "-Çok Kaba13,5800.04 "-€4.13
NORTON Aşındırıcılar 07660701616 Kesme Taşı Sağ Kesim 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 076607016161 yazınAluminyum oksit5 / 8 "Yok hayır6015,2800.04 "4"€3.27
NORTON Aşındırıcılar 07660701618 Kesme Taşı Sağ Kesim 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 076607016181 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Yok hayır6012,2250.04 "5"€4.95
NORTON Aşındırıcılar 07660702757 Kesme Taşı Sağ Kesim 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 076607027571 yazınAluminyum oksit7 / 8 "Yok hayır6010,1900.04 "6"€4.15
NORTON Aşındırıcılar 07660789451 Kesme Taşı Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 076607894511 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6025,4650.035 "3"€2.28
NORTON Aşındırıcılar 07660789453 Kesme Taşı Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 076607894531 yazınAluminyum oksit3 / 8 "Yok hayır6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON AŞINDIRICILAR 07660789086 Kesme Taşı Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 076607890861 yazınSilisyum Karbür5 / 8 "Evet2476401 / 8 "8"€8.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 69078609034 CutOff Disk Gemini 20 x3 / 16 x1 2710 rpm
€104.91 / Adet