Ntn 7212bg | Açısal Rulman 40 Derece 60mm Delik 110 Dış Çap | 4zya4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 7212BG Eğik Rulman 40 Derece 60mm Çap 110 Dış | AE2YJE 4ZYA4

NTN 7212BG Eğik Rulman 40 Derece 60mm Çap 110 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YJE Modeli: 7212BGÇapraz Referans: 4ZYA4
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
€351.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğik Bilyalı Rulmanlar
ABEC Toleransı1
Delik Dia.60mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Temas Açısı (Derece)40
Dinamik Yük Kapasitesi56048 N
Maks. RPM5700
Dış Çap.110mm
Statik Yük Kapasitesi44482 N
Sıcaklık. menzil-13 ila 250 F
genişlik22mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)2.62
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Kafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiMaks. RPMDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN 7202BG Eğik Rulman 40 Derece 15mm Delik 35mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPreslenmiş Çelik8363 N18,00035mm4359 N11mm€78.44
NTN 7203BG Eğik Rulman 40 Derece 17mm Delik 40mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPreslenmiş Çelik11032 N17,00040mm6094 N12mm€77.61
NTN 7203BL1G Açısal Rulman 40 Derece 17mm Delik 40mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmİşlenmiş Pirinç11032 N17,00040mm6094 N12mm€85.79
NTN 7204BG Eğik Rulman 40 Derece 20mm Delik 47mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPreslenmiş Çelik13300 N15,00047mm7695 N14mm€90.58
NTN 7205BG Eğik Rulman 40 Derece 25mm Delik 52mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPreslenmiş Çelik14679 N12,00052mm9386 N15mm€109.13
NTN 7206BG Eğik Rulman 40 Derece 30mm Delik 62mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPreslenmiş Çelik20462 N11,00062mm13567 N16mm€116.46
NTN 7207BG Eğik Rulman 40 Derece 35mm Delik 72mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPreslenmiş Çelik27134 N930072mm18460 N17mm€140.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 7212BG Eğik Rulman 40 Derece 60mm Çap 110 Od
€351.17 / Adet