Ntn 8445c3 | Radyal Bilyalı Rulman 2.1870 İnç Genişlik | 4zyp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 8445C3 Radyal Rulman 2.1870 İnç Genişlik | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 Radyal Bilyalı Rulman 2.1870 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HLJ Model: 8445C3Çapraz Referans: 4ZYP6
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
€445.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Delik Dia.2.187 "
Delik Toleransı+/- 0.005 "
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi16,100 lb
Sektör Numarası8445C3
YağlamaPas Önleyici
Maks. RPM6,800
Dış Çap.4.724 "
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.0050 "
Kalkan MalzemesiPaslanmaya dayanıklı Metal
Statik Yük Kapasitesi10,000 lb
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 250 Derece F
TipTek Mühürlü
genişlik2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tek Sıra / Çift Sıra: Tek Sıra

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Delik ToleransıDia dışında. Hata payıConta MalzemesiKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilÜcret
NTN 6004FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,100 lb230 Derece ila 250 Derece F€100.42
NTN 6005FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,300 lb230 Derece ila 250 Derece F€96.88
NTN 6006FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,900 lb230 Derece ila 250 Derece F€116.41
NTN 6201FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik700 lb230 Derece ila 250 Derece F€67.48
NTN 6304FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,800 lb230 Derece ila 250 Derece F€93.58
NTN 6305FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik2,700 lb230 Derece ila 250 Derece F€119.41
NTN 6202FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik850 lb230 Derece ila 250 Derece F€69.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 8445C3 Radyal Bilyalı Rulman 2.1870 İnç Genişlik
€445.44 / Adet