Ntn Arflu-1.3/16 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik | 5zmw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN ARFLU-1.3 / 16 Sabit Bilyalı 1-3 / 16 İnç Ölçü | AE7NCA 5ZMW4

NTN ARFLU-1.3/16 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NCA Modeli: ARFLU-1.3/16Çapraz Referans: 5ZMW4
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
€118.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu29 / 64 "
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
Delik Dia.1.187 "
RenkSiyah / Gümüş
Boyut A1-5 / 16 "
Boyut B1.187 "
Boyut H5.593
Boyut J4.593
Boyut l3-9 / 32 "
Boyut N29 / 64 "
Dinamik Yük Kapasitesi4,400 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi4.593
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1 39 / 64 "
Uzunluk5.593
toplam Genişlik3 9 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi2,540 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDinamik Yük KapasitesiCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikStatik Yük KapasitesiÜcret
NTN ARFLU-1 Sabit Bilyalı 1 İnç Ölçü | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb€114.04
NTN ARFLU-1.1 / 4S Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€136.76
NTN ARFLU-1.7 / 16 Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb€130.52
NTN ARFLU-3/4 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb€100.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN ARFLU-1.3/16 Monteli Bilyalı Rulman 1-3/16 İnç Delik
€118.66 / Adet