Ntn Arflu-3/4 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | 5zmw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN ARFLU-3/4 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE7NCD 5ZMW7

NTN ARFLU-3/4 Monteli Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NCD Modeli: ARFLU-3/4Çapraz Referans: 5ZMW7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€109.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu27 / 64 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
RenkSiyah / Gümüş
Boyut A1.156 "
Boyut B1"
Boyut H3.437 "
Boyut J3-17 / 32 "
Boyut l2-13 / 32 "
Boyut N6-27 / 64 "
Dinamik Yük Kapasitesi2,890 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi3-17 / 32 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1 29 / 64 "
Uzunluk4.437 "
toplam Genişlik2 13 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi1,500 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDinamik Yük KapasitesiCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikStatik Yük KapasitesiÜcret
NTN ARFLU-1 Sabit Bilyalı 1 İnç Ölçü | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb€124.16
NTN ARFLU-1.1 / 4S Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€150.24
NTN ARFLU-1.3 / 16 Sabit Bilyalı 1-3 / 16 İnç Ölçü | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€138.63
NTN ARFLU-1.7 / 16 Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb€139.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN ARFLU-3/4 Monteli Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik
€109.02 / Adet