Ntn Mucfpl207-23ccfg1 | Bilyalı Rulman Eklemeli ve 4-1/7 İnç Delik Çaplı 16 Cıvatalı Flanş Rulman. | 406u44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN MUCFPL207-23CCFG1 4-Bolt Flange Bearing with Ball Bearing Insert and 1-7/16 Inch Bore Dia. | CD2HXW 406U44

NTN MUCFPL207-23CCFG1 4-Cıvatalı Flanşlı Rulman, Bilyalı Rulman Eklemeli ve 1-7/16 İnç Delik Çaplı.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2HXW Modeli: MUCFPL207-23CCFG1Çapraz Referans: 406U44
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
€482.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.437 "
Dinamik Yük Kapasitesi4520 lb
Bitişbitmemiş
Gövde MalzemesiPBT
Malzeme Ekle440C Paslanmaz Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaFDA / USDA-H1 Katı Gres
Delik Merkezinin Merkeze Montajı3.625 "
Toplam yükseklik4.625 "
Uzunluk4.625 "
toplam Genişlik2.5 "
Statik Yük Kapasitesi3510 lb
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 212 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Cıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüYağlamaMontaj Deliği MerkeziDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunlukÜcret
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 3/4 inç 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flanşlı Yatak27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€167.46
NTN UCFU-1MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1 inç 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flanşlı Yatak29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€194.33
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flanşlı Yatak29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 4-21 / 32 W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 2 Delik | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-7 / 16 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-15 / 16 Çap | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-5 / 8 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Flanşlı 4 Cıvatalı Bilyalı 2-3 / 16 Çap | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-5 / 8 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN MUCFPL207-23CCFG1 4-Cıvatalı Flanşlı Rulman, Bilyalı Rulman Eklemeli ve 1-7/16 İnç Delik Çaplı.
€482.16 / Adet