Ntn Ucfu-1mfg1 | Flanş Montajlı Rulman 1 İnç 3150 Lb. | 35jf41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFU-1MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1 inç 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41

NTN UCFU-1MFG1 Flanş Montaj Rulmanı 1 inç 3150 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZNG Modeli: UCFU-1MFG1Çapraz Referans: 35JF41
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
€194.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiKalıcı Olarak Yağlanmış Bakım Gerektirmeyen
Cıvata Deliği Boyutu29 / 64 "
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
Delik Dia.1"
Dinamik Yük Kapasitesi3,150 lb
BitişOksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi2.75 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik1 17 / 32 "
Uzunluk3 25 / 32 "
toplam Genişlik3 25 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi1,770 lb
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 95 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483204040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Cıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüYağlamaMontaj Deliği MerkeziDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunlukÜcret
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 3/4 inç 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flanşlı Yatak27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€167.46
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1-3 / 16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flanşlı Yatak29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "€235.28
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Flanş Montajlı Rulman 4-21 / 32 W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flanşlı Yatak33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€268.96
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 2 Delik | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-7 / 16 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€302.93
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-15 / 16 Çap | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-5 / 8 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€379.08
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Flanşlı 4 Cıvatalı Bilyalı 2-3 / 16 Çap | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-Bolt Flanşlı Rulman-5 / 8 "Shell Alvania #3 veya NLGI #3 Eşdeğeri-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€521.54
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4 Civatalı Flanşlı Rulman Bilyalı Rulmanlı ve 3/4 İnç Çaplı. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-Bolt Flanşlı Rulman-3 / 8 "FDA / USDA-H1 Katı Gres-2.5 "3.375 "3.375 "€281.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFU-1MFG1 Flanş Montaj Rulmanı 1 inç 3150 lb.
€194.33 / Adet