<span Class='notranslate'>Ntn </span> Mucppl204-12ccfg1 | Pillow Block Bearing, No. Of Bolts 2, 3/4 Inch Bore Dia. | 406u28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN MUCPPL204-12CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 3/4 İnç Delik Dia. | CD2HXD 406U28

NTN MUCPPL204-12CCFG1 Pillow Block Bearing, No. of Bolts 2, 3/4 Inch Bore Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2HXD Modeli: MUCPPL204-12CCFG1Çapraz Referans: 406U28
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
€247.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2270 lb
Bitişbitmemiş
Gövde MalzemesiPBT
Malzeme Ekle440C Paslanmaz Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaFDA / USDA-H1 Katı Gres
Delik Merkezinin Merkeze Montajı3.75 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1-5 / 16 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik2 9 / 16 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik2.5 "
Statik Yük Kapasitesi1530 lb
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 212 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCıvata ÖlçüsüDelik Dia.toplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDinamik Yük KapasitesiGövde MalzemesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
NTN MUCPPL205-16CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1 İnç Çap Çapı. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 Lb.2470 lbPBT4.125 "€330.84
NTN MUCPPL206-19CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-3/16 İnç Çap Çapı. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb3440 lbPBT4-11 / 16 "€369.51
NTN MUCPPL207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Çap Çapı. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€500.89
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Yastık Blok Yatağı, Cıvata Sayısı 2, 1-7 / 16 İnç Delik Çapı. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€478.66
NTN MUCPPL208-24CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1 / 2 İnç Çap Çapı. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb5130 lbPBT5.375 "€509.75
NTN SUCP205-16CCFG1 Yastık Blok Yatağı, Cıvata Sayısı 2, 1 İnç Delik Çapı. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 Lb.2470 lbPaslanmaz çelik4.125 "€515.35
NTN SUCP207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Çap Çapı. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 lb4520 lbPaslanmaz çelik5"€737.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN MUCPPL204-12CCFG1 Pillow Block Bearing, No. of Bolts 2, 3/4 Inch Bore Dia.
€247.80 / Adet