Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN SUCP207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Çap Çapı. | CD3PWG 406U49

NTN SUCP207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Delik Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3PWG Modeli: SUCP207-20CCFG1Çapraz Referans: 406U49
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
€802.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.25 "
Dinamik Yük Kapasitesi4520 lb
Bitişbitmemiş
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Malzeme Ekle440C Paslanmaz Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaFDA / USDA-H1 Katı Gres
Delik Merkezinin Merkeze Montajı5"
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1.875 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik3 11 / 16 "
Uzunluk6 9 / 16 "
toplam Genişlik2 5 / 16 "
Statik Yük Kapasitesi3510 lb
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 212 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCıvata ÖlçüsüDelik Dia.toplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDinamik Yük KapasitesiGövde MalzemesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
NTN MUCPPL204-12CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 3/4 İnç Delik Dia. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb2270 lbPBT3.75 "€289.49
NTN MUCPPL205-16CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1 İnç Çap Çapı. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 Lb.2470 lbPBT4.125 "€386.49
NTN MUCPPL206-19CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-3/16 İnç Çap Çapı. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb3440 lbPBT4-11 / 16 "€431.64
NTN MUCPPL207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Çap Çapı. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€545.33
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Yastık Blok Yatağı, Cıvata Sayısı 2, 1-7 / 16 İnç Delik Çapı. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€559.15
NTN MUCPPL208-24CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1 / 2 İnç Çap Çapı. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb5130 lbPBT5.375 "€595.47
NTN SUCP205-16CCFG1 Yastık Blok Yatağı, Cıvata Sayısı 2, 1 İnç Delik Çapı. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 Lb.2470 lbPaslanmaz çelik4.125 "€621.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN SUCP207-20CCFG1 Yastık Blok Rulman, Cıvata Sayısı 2, 1-1/4 İnç Delik Dia.
€802.76 / Adet