Ntn Nd3l-12-20-150p-ip65-a289 | Aktüatör, 12vdc, 112 Lb Nominal Yük, 150 Mm Strok Uzunluğu, 12.3 Mm/sn | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN ND3L-12-20-150P-IP65-A289 Aktüatör, 12VDC, 112 lb Nominal Yük, 150 mm Strok Uzunluğu, 12.3 mm/sn

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4GMV Model: ND3L-12-20-150P-IP65-A289Çapraz Referans: 801VZ7
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
€308.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalıştırıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN ND3L-12-20-150P-IP65-A289 Aktüatör, 12VDC, 112 lb Nominal Yük, 150 mm Strok Uzunluğu, 12.3 mm/sn
€308.42 / Adet