NTN NJ305EG1C3 Silindirik Rulman 25mm Çap 62mm Dış Çap
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindirik Rulman |
Delik Dia. | 25mm |
Kafes malzemesi | İşlenmiş Pirinç |
Dinamik Yük Kapasitesi | 9329 Lb. |
Radyus Yarıçapları | 1.1 / aa 1.1 |
İç Halka Dış Çapı. | 34 mm |
Dış Çap. | 62mm |
Dia dışında. Hata payı | + 0 / -0.013 mm |
Rulo Malzemesi | Çelik |
Omuz Yüksekliği | 38 mm |
Statik Yük Kapasitesi | 8430 Lb. |
Sıcaklık. menzil | -13 Derece 250 Derece |
Hoşgörü | + 0 / -0.010 mm |
genişlik | 17mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8482500000 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | genişlik | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Statik Yük Kapasitesi | Sıcaklık. menzil | Hoşgörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3019KC1NAP4 | 37mm | 95mm | 33000 Lb. | 145mm | -9 | 53500 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 20 | €1,745.78 | |
NN3020KC1NAP4 | 37mm | 100mm | 34500 Lb. | 150mm | -9 | 57500 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 20 | €1,857.86 | |
NN3021KC1NAP4 | 41mm | 105mm | 44500 Lb. | 160mm | -10 | 72500 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 20 | €1,890.41 | |
NN3022KC1NAP4 | 45mm | 110mm | 51500 Lb. | 170mm | -10 | 84500 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 20 | €2,226.63 | |
NN3024KC1NAP4 | 46mm | 120mm | 52500 Lb. | 180mm | -10 | 88000 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 20 | €2,478.72 | |
NN3008KC1NAP4 | 21mm | 40mm | 9750 Lb. | 68mm | -7 | 12500 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 12 | €918.11 | |
NN3009KC1NAP4 | 23mm | 45mm | 11600 Lb. | 75mm | -7 | 15400 Lb. | -20 Derece 250 Derece | + 12 | €985.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00