Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN NU218EG1C3 Silindirik Rulman 90mm Çap 160mm Od | AE2YFF 4ZXV7

NTN NU218EG1C3 Silindirik Rulman 90mm Çap 160mm Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YFF Modeli: NU218EG1C3Çapraz Referans: 4ZXV7
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
€728.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Rulman
Delik Dia.90mm
Kafes malzemesiİşlenmiş Pirinç
Dinamik Yük Kapasitesi40,914 Lb.
Radyus Yarıçapları2.0 / aa 2.0
İç Halka Dış Çapı.107 mm
Dış Çap.160mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.018 mm
Rulo MalzemesiÇelik
Statik Yük Kapasitesi48,782 Lb.
Sıcaklık. menzil-13 Derece 250 Derece
Hoşgörü+ 0 / -0.015 mm
genişlik30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)12.39
Gemi uzunluğu (cm)12.39
Gemi genişliği (cm)4.13
HS kodu8482500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilHoşgörüÜcret
NTN NN3019KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 Lb.145mm-953500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 Lb.150mm-957500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 Lb.160mm-1072500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€1,890.41
NTN NN3022KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 Lb.170mm-1084500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€2,226.63
NTN NN3024KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 Lb.180mm-1088000 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 20€2,478.72
NTN NN3008KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Silindirik Rulman Çift Sıralı Delik 45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 Lb.75mm-715400 Lb.-20 Derece 250 Derece+ 12€985.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN NU218EG1C3 Silindirik Rulman 90mm Çap 160mm Dış Çap
€728.00 / Adet