Ntn Nu308g1c3 | Silindirik Makaralı Rulman Deliği 40 Mm | 1yub5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN NU308G1C3 Silindirik Makaralı Rulman Delik 40 Mm | AB4MAJ 1YUB5

NTN NU308G1C3 Silindirik Makaralı Rulman İç Çap 40 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MAJ Modeli: NU308G1C3Çapraz Referans: 1YUB5
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
€379.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Rulman
Delik Dia.40mm
Kafes malzemesiBronz
Dinamik Yük Kapasitesi17,700 Lb.
Radyus Yarıçapları2.5 mm
İç Halka Dış Çapı.53.5 mm
Dış Halka İç Çap.77.5 mm
Dış Çap.90mm
Dia dışında. Hata payı-0.0006
Rulo MalzemesiÇelik
Omuz Yüksekliği58.4 mm
Statik Yük Kapasitesi17,400 Lb.
Sıcaklık. menzil-20 Derece 250 Derece
Hoşgörü-0.0005
TipAçılış
genişlik23mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8482500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Kafes malzemesiDinamik Yük KapasitesiDış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiHoşgörüÜcret
NTN NU205 Silindirik Makaralı Rulman 25 Mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPreslenmiş Çelik4200 Lb.52mm-0.00053800 Lb.-0.0004€112.43
NTN NU310G1C3 Silindirik Makaralı Rulman Delik 50 Mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronz19,560 Lb.110mm-0.000619,400 Lb.-0.0005€445.80
NTN NU203 Silindirik Makaralı Rulman Yuvası 17 Mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmÇelik-40mm-0.0004--0.0003€92.51
NTN NU310EG1C3 Silindirik Makaralı Rulman Delikli 50 Mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronz24,730 Lb.110mm-0.000625,400 Lb.-0.0005€427.72
NTN NU318G1C3 Silindirik Makaralı Rulman Deliği 90 Mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronz54,000 Lb.190mm-0.001259,500 Lb.-0.0008€1,601.33
NTN NU315ET2XC3 Silindirik Makaralı Rulman Delik 75 Mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNaylon43,000 Lb.160mm-0.00146,000 Lb.-0.0006€729.68
NTN NU219G1C3 Silindirik Makaralı Rulman Delik 95 Mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmBronz37,000 Lb.170mm-0.00144,000 Lb.-0.0008€818.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN NU308G1C3 Silindirik Makaralı Rulman İç Çap 40 Mm
€379.46 / Adet