NTN UCFX07-107D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-7/16 İnç Delik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Bilyalı Rulman |
Rulman malzemesi | Çelik |
Rulman Tipi | top |
Cıvata Deliği Boyutu | 1 / 2 " |
Cıvata Ölçüsü | 1 / 2 " |
Delik Dia. | 1.437 " |
Renk | Yeşil |
Dinamik Yük Kapasitesi | 6,550 lb |
Bitiş | Dayanıklı Boya |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Ekle | Bilye |
Malzeme Ekle | 52100 Krom Çelik |
Ekleme Türü | top |
Kilitleme Tipi | Ayar vidası |
Montaj Deliği Merkezi | 4-1 / 64 " |
Cıvata Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 2 1 / 64 " |
Uzunluk | 5.125 " |
toplam Genişlik | 5.125 " |
Statik Yük Kapasitesi | 4,000 lb |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8483204040 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | toplam Genişlik | Cıvata Deliği Boyutu | Cıvata Ölçüsü | Statik Yük Kapasitesi | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Merkezi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540 lb | 1" | 4,390 lb | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | €116.83 | |
UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440 lb | 1.187 " | 5,780 lb | 3.625 " | 1.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590 lb | 1.5 " | 7,310 lb | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 lb | 1-11 / 16 " | 7,870 lb | 4.375 " | 2.187 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220 lb | 1.75 " | 7,870 lb | 4.375 " | 2.187 " | €215.62 | |
UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570 lb | 1-15 / 16 " | 9,780 lb | 5.125 " | 2 11 / 32 " | €285.04 | |
UCFX10-200D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570 lb | 2" | 9,780 lb | 5.125 " | 2 11 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00