Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCP-1.15/16M Mounted Ball Bearing 1-15/16 Inch Bore | AE6HJY 5RYR9

NTN UCP-1.15/16M Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HJY Model: UCP-1.15 / 16MÇapraz Referans: 5RYR9
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
€262.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu5 / 8 "
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.1-15 / 16 "
RenkSiyah
Dinamik Yük Kapasitesi7,900 lb
BitişDayanıklı Boya / Siyah Oksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi6-7 / 32 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi2.25 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk8.125 "
toplam Genişlik2.375 "
Statik Yük Kapasitesi5,200 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut GBoyut HBoyut JDinamik Yük KapasitesiBitişÜcret
NTN SUCFL206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbkrom€430.34
NTN SUCFL207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbkrom€608.32
NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 İnç Çaplı Rulman | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€618.75
NTN SUCFL207-23N Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€634.97
NTN SUCF205-16N Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbkrom€285.47
NTN SUCF206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbkrom€469.14
NTN SUCF207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbkrom€670.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCP-1.15/16M Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Çap
€262.33 / Adet