Ntn Ucp210-115d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik | 5zuh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCP210-115D1 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik | AE7PPV 5ZUH2

NTN UCP210-115D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PPV Modeli: UCP210-115D1Çapraz Referans: 5ZUH2
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
€233.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu5 / 8 "
Delik Dia.1-15 / 16 "
RenkYeşil
Dinamik Yük Kapasitesi7,900 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi6.25 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi2.25 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk8.125 "
toplam Genişlik2.375 "
Statik Yük Kapasitesi5,220 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCıvata Deliği BoyutuCıvata Ölçüsütoplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziÜcret
NTN UCP201-008D1 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb1 / 2 "2,890 lb3.75 "€100.28
NTN UCP202-010D1 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb3.75 "€102.51
NTN UCP204-012D1 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb3 / 4 "2,890 lb3.75 "€90.33
NTN UCP205-014D1 Sabit Bilyalı Rulman 7/8 İnç Delik | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb4.125 "€115.36
NTN UCP205-100D1 Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb1"3,150 lb4.125 "€97.23
NTN UCP206-102D1 Montajlı Bilyalı 1-1 / 8 İnç Delik | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb1.125 "4,400 lb4.75 "€136.24
NTN UCP206-103D1 Montajlı Bilyalı 1-3 / 16 İnç Çap | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb1.187 "4,400 lb4.75 "€112.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCP210-115D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik
€233.80 / Adet