Ntn Ucpx10-115d1 | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik | 5zuj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCPX10-115D1 Sabit Bilyalı Rulman 1-15 / 16 İnç Delik | AE7PQF 5ZUJ2

NTN UCPX10-115D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PQF Modeli: UCPX10-115D1Çapraz Referans: 5ZUJ2
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
€261.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu5 / 8 "
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.1-15 / 16 "
RenkYeşil
Dinamik Yük Kapasitesi9,780 lb
BitişDayanıklı Boya
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi6-23 / 32 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi2.5 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik4 31 / 32 "
Uzunluk9.5 "
toplam Genişlik2.875 "
Statik Yük Kapasitesi6,570 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.26
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Merkezine Montaj YüzeyiCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Ücret
NTN UCPX-1M Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb1"€127.75
NTN UCPX-1.1 / 2M Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 2 İnç Delik | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb1.5 "€181.07
NTN UCPX-1.1 / 4M Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb1.25 "€139.69
NTN UCPX-1.11 / 16M Sabit Bilyalı Rulman 1-11 / 16 İnç Delik | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1-11 / 16 "€197.01
NTN UCPX-1.15 / 16M Sabit Bilyalı Rulman 1-15 / 16 İnç Delik | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb1-15 / 16 "€264.35
NTN UCPX-1.3 / 16M Sabit Bilyalı 1-3 / 16 İnç Çap | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb1.187 "€136.07
NTN UCPX-1.3 / 4M Sabit Bilyalı 1-3 / 4 İnç Çap | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1.75 "€202.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCPX10-115D1 Monteli Bilyalı Rulman 1-15/16 İnç Delik
€261.94 / Adet