Ntn Uelfu-2.1/4m | Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 2-1/4 İnç Delik | 5rze1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UELFU-2.1/4M Mounted Ball Bearing 2-1/4 Inch Bore | AE6HNT 5RZE1

NTN UELFU-2.1/4M Monteli Bilyalı Rulman 2-1/4 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HNT Modeli: UELFU-2.1/4MÇapraz Referans: 5RZE1
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
€361.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu5 / 8 "
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.2.25 "
RenkSiyah
Boyut A2-3 / 32 "
Boyut D2.25 "
Boyut J5.625 "
Boyut l6-7 / 8 "
Boyut N43 / 64 "
Dinamik Yük Kapasitesi11,800 lb
BitişDayanıklı Boya / Siyah Oksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiSıradışı, tuhaf, acayip, garip
Montaj Deliği Merkezi5.625 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik3.187 "
Uzunluk6.875 "
toplam Genişlik6.875 "
Statik Yük Kapasitesi8,150 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483204040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut GBoyut HBoyut JDinamik Yük KapasitesiBitişÜcret
NTN SUCFL206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbkrom€430.34
NTN SUCFL207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbkrom€608.32
NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 İnç Çaplı Rulman | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€618.75
NTN SUCFL207-23N Sabit Bilyalı Rulman 1-7 / 16 İnç Delik | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkrom€634.97
NTN SUCF205-16N Sabit Bilyalı Rulman 1 İnç Delik | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbkrom€285.47
NTN SUCF206-20N Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbkrom€469.14
NTN SUCF207-22 Sabit Bilyalı 1-3 / 8 İnç Çap | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbkrom€670.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UELFU-2.1/4M Monteli Bilyalı Rulman 2-1/4 İnç Delik
€361.20 / Adet