Nupla 09400 | Sps-300 | Yumuşak Yüz Çekiç 2.25 Lb Fiberglas | 5sv15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 09400 Yumuşak Yüz Çekiç 2.25 Lb Fiberglas | AE4MTG 5LV15 / SPS-300

NUPLA 09400 Yumuşak Yüz Çekici 2.25 Lb Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MTG Model: 09400Çapraz Referans: 5LV15 / SPS-300
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
€68.49 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uçsuz Hızlı Değiştirilen Çekiç
HandleFiberglas
Renk TaşıSiyah Sarı
Kolu MalzemeVinil Gripli Fiberglas
Kafa uzunluğu3.75 "
Baş Ağırlığı64 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk15 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İpucu Dia.3 In.
Tipİpuçları olmadan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Nupla 09400 balyoz, klipsleri ve panel pimlerini kırmak ve çıkarmak için tasarlanmıştır. Yontma, leke giderme ve keskileri zarar vermeden çıkarmak için idealdirler.

Özellikler:

  • Ölü darbe teknolojisi olmadan hassas vuruş sağlar.
  • Bu balyoz, sekiz durometrik sertlik varyantında bulunan değiştirilebilir bir uca sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık ve daha iyi tutuş için vinil kulplu cam elyaf tutacağı vardır.
  • Bu Nupla çekiç, keskin metalleri çakmak veya şekillendirmek için yuvarlak bir uca sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Nupllas nedir?

A. Nuplaglass, bu balyozun sapının üretiminde kullanılan fiberglasın patentli adıdır.

S. Bu çekiçlere neden çabuk değiştirilebilir çekiçler deniyor?

A. Nupla 09400 çekici, uçları değiştirilebilir ve hızlı bir şekilde değiştirilebildiği için hızlı değiştirilebilir çekiç olarak da adlandırılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa uzunluğuBaş Ağırlığı+UzunlukÜcret
NUPLA 09500 Uçsuz Hızlı Değiştirilebilir Çekiç 2 İnç 17 Oz | AC2NMN 2LMX8 / SPS-200 095002.625 "24 oz.Uçsuz Hızlı Değiştirilebilir Çekiç13.75 "€30.92
NUPLA 09555 Uçsuz Hızlı Değiştirmeli Çekiç 1 1/2 In | AC2NMP 2LMX9 / SPS-155 095552.375 "20 oz.Uçsuz Hızlı Değiştirilebilir Çekiç12.5 "€32.37
NUPLA 09405 Yumuşak Yüzlü Çekiç 4.25 Lb Fiberglas | AE4MTH 5LV16 / SPS-305 094053.75 "96 oz.Uçsuz Hızlı Değiştirilen Çekiç15 "€93.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 09400 Yumuşak Yüz Çekici 2.25 Lb Fiberglas
€68.49 / Adet