Nupla 26504 | BDS-8-32 | Balyoz Yumuşak Çelik Yüzey 8 Lb | 4gfd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 26504 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32

NUPLA 26504 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 8 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7TKD Model: 26504Çapraz Referans: 4GFD7 / BDS-8-32

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€109.12 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç
Yüz Çapı2.5 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiMavi
Kafa uzunluğu6.25 "
Baş MalzemesiYumuşak Güvenlik Çeliği
Baş Ağırlığı8 lb
Kafa Genişliği2.25 "
Uzunluk31.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.43
Gemi yüksekliği (cm)80.52
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiUzunlukÜcret
NUPLA 26500 Balyoz Yumuşak Çelik 13 1/2 İnç 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26505 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 32 İnç 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 26504 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 8 Lb
€109.12 / Adet