NUPLA 26507 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 16lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç |
Yüz Çapı | 2.125 " |
Renk Taşı | Siyah |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Kafa rengi | Mavi |
Kafa uzunluğu | 8.25 " |
Baş Malzemesi | Yumuşak Güvenlik Çeliği |
Baş Ağırlığı | 16 lb |
Kafa Genişliği | 2.875 " |
Uzunluk | 32.25 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.79 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | TW |
A. Uzun sap, kullanıcıların bir sallama sırasında ivme kazanmasına ve kısa saplı çekiçlere göre nispeten daha büyük bir kuvvet uygulamasına olanak tanır.
A.35RH.
A. Yumuşak yüzlü çekiçler, tekrarlayan darbeler yaparken kullanıcıları korur. Yüzü, geri kuvveti emer ve kuvvetin kullanıcının kollarına yayılmasını sınırlamak için geçici olarak deforme olur.
PLATFORM | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2 lb | 1.5 " | 13.5 " | €57.71 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3 lb | 1.75 " | 13.75 " | €63.53 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4 lb | 1.875 " | 14 " | €64.10 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6 lb | 2.125 " | 31.25 " | €90.20 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8 lb | 2.25 " | 31.5 " | €109.12 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10 lb | 2.5 " | 31.625 " | €122.08 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12 lb | 2.75 " | 32 " | €139.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00