NUPLA 26505 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 10lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç |
Yüz Çapı | 2.625 " |
Renk Taşı | Siyah |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Kafa rengi | Mavi |
Kafa uzunluğu | 6.75 " |
Baş Malzemesi | Yumuşak Güvenlik Çeliği |
Baş Ağırlığı | 10 lb |
Kafa Genişliği | 2.5 " |
Uzunluk | 31.625 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | TW |
A. Nupla 26505 çekicin sapı, yapısal sağlamlık için cam elyafından yapılmıştır.
A. Bu balyoz, takozlara ve keskilere zarar vermeden vurmak için yumuşak bir çelik yüze sahiptir.
A. Nupla 26505 yumuşak çelik balyoz, şantiyede güvenlik ve kolay tanımlama için 'S' ile işaretlenmiş mavi bir kafaya sahiptir.
PLATFORM | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2 lb | 1.5 " | 13.5 " | €57.71 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3 lb | 1.75 " | 13.75 " | €63.53 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4 lb | 1.875 " | 14 " | €64.10 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6 lb | 2.125 " | 31.25 " | €90.20 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8 lb | 2.25 " | 31.5 " | €109.12 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12 lb | 2.75 " | 32 " | €139.35 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16 lb | 2.875 " | 32.25 " | €182.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00