NUPLA 26508 Balyoz Yumuşak Çelik Yüz 20lb
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç |
Yüz Çapı | 2 5 / 16 " |
Renk Taşı | Siyah |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Kafa rengi | Mavi |
Kafa uzunluğu | 8.625 " |
Baş Malzemesi | Yumuşak Güvenlik Çeliği |
Baş Ağırlığı | 20 lb |
Kafa Genişliği | 3.25 " |
Uzunluk | 32.5 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | TW |
C. Nuplaglas sapı, binlerce cam elyafı ve özel reçine malzemesi kullanan pultrüzyon işlemine tabi tutulur. Sabit basınç uygulandığında, reçine erimeye başlar ve lifli takviyeyi emprenye eder. Bu, sapı süper sert ve hava koşullarına ve kimyasallara karşı dayanıklı hale getirir.
A. Çekicinin mavi başı güvenlik için 'S' olarak işaretlenmiştir ve çalışma sahasında hızlı tanımlama sağlar.
PLATFORM | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2 lb | 1.5 " | 13.5 " | €57.71 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3 lb | 1.75 " | 13.75 " | €63.53 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4 lb | 1.875 " | 14 " | €64.10 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6 lb | 2.125 " | 31.25 " | €90.20 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8 lb | 2.25 " | 31.5 " | €109.12 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10 lb | 2.5 " | 31.625 " | €122.08 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12 lb | 2.75 " | 32 " | €139.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00